VOGELS - TV-Wandhalterung 37-65'' max.72kg schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7358700
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 72 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285331725
Sonepar Artikelnummer
120647964
Hersteller Artikelnummer
7358700
Hersteller Typ
PFW5870
Hersteller Artikel Nr.:
7358700
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
72 kg
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
10.200 kg


