Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - TV-Wandhalterung 40-100'' max.100kg sw

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - TV-Wandhalterung 40-100'' max.100kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5856050

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285347962

Sonepar Artikelnummer

121065418

Hersteller Artikelnummer

5856050

Hersteller Typ

TVM 5605

Hersteller Artikel Nr.:

5856050

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

2.400 kg

Einzigartiges Design für ultimatives VergnügenMit der TV-Wandhalterung ELITE Fixed entscheiden Sie sich für Qualität und unübertroffenes Design der dünnsten Wandhalterung in unserem Sortiment. Die Tragfähigkeit ist beispiellos. ELITE Fixed ist die ultimative TV-Wandhalterung für sehr große High-End-Fernseher, wie OLED- und QLED-TVs. Ihr wertvoller Fernseher könnte nicht sicherer seinDie ELITE Fixed TV-Wandhalterungen entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen. Sie sind mit dem Dreifachen ihrer maximalen Tragfähigkeit getestet und daher TÜV-zertifiziert. Darüber hinaus verfügen die ELITE Fixed TV-Wandhalterungen über das einzigartige Auto-ClickLoc™-Sicherheitssystem, das Ihren Fernseher mit einem einfachen, hörbaren Klick sicher fixiert. Außerdem schützen weiche Schutzkappen an der Wandhalterung die Rückseite Ihres Fernsehers während der Montage. Smarte ExtrasDie ELITE Fixed TV-Wandhalterung bietet smarte Extras wie eine eingebaute Wasserwaage, um Ihren Fernseher perfekt gerade zu montieren, und integrierte Kabelclips, um Ihre Kabel ordentlich hinter Ihrem Fernseher zu verstecken. Vogel’s macht die Installation einfachDie Installation der ELITE Fixed TV-Wandhalterung ist ganz einfach. Zum Lieferumfang gehört eine Kurzanleitung, in der alles genau erklärt wird. Online können Sie auch das detaillierte Handbuch einsehen oder sich das Installationsvideo anschauen. Eine Bohrschablone, Schrauben und DuoPower-Dübel von fischer® sind im Lieferumfang enthalten. Mit unserer kostenlosen DrillRight™ AR App können Sie ganz leicht das erste Bohrloch markieren. Die ELITE Fixed TV-Wandhalterung wird mit einer 15-jährigen Garantie geliefert.