VOGELS - TV-Wandhalterung 40-100'' max.75kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3836050
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 75 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285347825
Sonepar Artikelnummer
120998610
Hersteller Artikelnummer
3836050
Hersteller Typ
TVM3605
Hersteller Artikel Nr.:
3836050
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
75 kg
Breite:
90 mm
Schwenkbereich:
0 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
600x400
Höhe:
60 mm
Tiefe:
0 .. 695 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.940 kg


