VOGELS - TV-Wandhalterung 40-100'' max.75kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1816050
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 75 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285353161
Sonepar Artikelnummer
121067868
Hersteller Artikelnummer
1816050
Hersteller Typ
TVM 1605
Hersteller Artikel Nr.:
1816050
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
75 kg
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.700 kg


