Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - TV-Wandhalterung 40-77'' dreh-u.neigb. 120G max.35kg sw

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - TV-Wandhalterung 40-77'' dreh-u.neigb. 120G max.35kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3836250

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285347863

Sonepar Artikelnummer

120998612

Hersteller Artikelnummer

3836250

Hersteller Typ

TVM3625

Hersteller Artikel Nr.:

3836250

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

6.250 kg

Komfortabel zu bedienen Die COMFORT Full-Motion TV-Wandhalterung zeichnet sich durch seine leichtgängige Bedienung aus. Dank der Funktion One-Finger™ Movement können Sie den Fernseher mit nur einem Finger in jede gewünschte Position bringen. Dank der speziellen Lager bewegt sich die Wandhalterung sehr leicht und geschmeidig. Ihr Fernseher sicher an seinem Platz Die COMFORT Full-Motion TV-Wandhalterung ist mit dem einzigartigen TiltAnchor™-System ausgestattet. Dieses System sorgt dafür, dass Sie die Position Ihres wertvollen Fernsehers sicher neigen und fixieren können. Alles für eine einfache Installation Die Installation Ihrer COMFORT Full-Motion TV-Wandhalterung ist nicht schwer. Vogel's macht es Ihnen sehr einfach. Eine Bohrschablone, Schrauben, DuoPower-Dübel von Fischer®, Kabelbinder und Wasserwaage sind in der Verpackung enthalten. Markieren Sie einfach das erste Bohrloch mit unserer kostenlosen DrillRight™ AR App, und die Kurzanleitung zur Installation erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie alles installieren. Online können Sie sich auch das ausführliche Handbuch und das spezielle Installationsvideo anschauen. Maximale Sicherheit Mit einer COMFORT Full-Motion TV-Wandhalterung entscheiden Sie sich für maximale Sicherheit. Die TV-Wandhalterung ist TÜV-zertifiziert und mit dem Dreifachen ihrer maximalen Tragfähigkeit getestet worden. Somit erfüllt die Wandhalterung die strengsten Sicherheitsanforderungen. COMFORT Full-Motion TV-Wandhalterungen sind mit einer Garantie über 10 Jahre ausgestattet.