VOGELS - TV-Wandhalterung 40-77'' dreh-u.neigb. 180G max.35kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3836650
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 20 °
Tragfähigkeit - 35 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285351860
Sonepar Artikelnummer
120998615
Hersteller Artikelnummer
3836650
Hersteller Typ
TVM3665
Hersteller Artikel Nr.:
3836650
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 20 °
Tragfähigkeit:
35 kg
Breite:
397 mm
Schwenkbereich:
0 .. 180 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
600x400
Höhe:
78 mm
Tiefe:
0 .. 686 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
7.200 kg


