VOGELS - TV-Wandhalterung 40-77'' dreh-u.neigb. 180G max.35kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1816450
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 15 °
Tragfähigkeit - 35 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285353222
Sonepar Artikelnummer
121067871
Hersteller Artikelnummer
1816450
Hersteller Typ
TVM 1645
Hersteller Artikel Nr.:
1816450
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 15 °
Tragfähigkeit:
35 kg
Schwenkbereich:
0 .. 180 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
7.400 kg


