VOGELS - TV-Wandhalterung 40-77'' dreh-u.neigb. 180G max.35kg ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3836451
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 20 °
Tragfähigkeit - 35 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285347900
Sonepar Artikelnummer
120998614
Hersteller Artikelnummer
3836451
Hersteller Typ
TVM3645W
Hersteller Artikel Nr.:
3836451
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 20 °
Tragfähigkeit:
35 kg
Breite:
397 mm
Schwenkbereich:
0 .. 180 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
600x400
Höhe:
78 mm
Tiefe:
0 .. 686 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
7.400 kg


