Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - TV-Wandhalterung 40-77'' drehbar 180G max.45kg sw

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - TV-Wandhalterung 40-77'' drehbar 180G max.45kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5856450

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 45 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285348006

Sonepar Artikelnummer

121065419

Hersteller Artikelnummer

5856450

Hersteller Typ

TVM 5645 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

5856450

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

45 kg

Breite:

660 mm

Schwenkbereich:

0 .. 180 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Höhe:

425 mm

Tiefe:

0 .. 40 mm

Höhenverstellbar:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

8.000 kg

Mit dieser ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel’s holen Sie sich Spitzenqualität in Ihr Zuhause. Die Wandhalterung ist nicht nur ultradünn, sondern auch ultrastark. Und sie kann bis zu 180° gedreht werden. Vogel’s hat die ELITE-Serie speziell für große High-End-Fernseher, wie OLED- und QLED-TVs, entwickelt. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 40 bis 77 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 45 kg geeignet. Da sich die Wandhalterung um bis zu 180° drehen lässt, können Sie Ihren Fernseher aus jedem Winkel im Raum genießen. Dank der One-Finger™ Movement-Technologie lässt sich der Fernseher extrem leichtgängig drehen. Sie können Ihren Fernseher mit nur einem Finger in die gewünschte Position bewegen. Auf eine Neigefunktion wurde verzichtet, da dünne, fragile Bildschirme am besten nicht geneigt werden sollten. In der Ausgangsposition ist Ihr Fernseher nur 4 cm von der Wand entfernt montiert. Ihren Fernseher sowohl horizontal als auch vertikal perfekt gerade montieren? Dank 2D Leveling™ ist das einfacher denn je. Sogar nach der Installation. Die Vogel’s ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung verfügt über das einzigartige Cable Inlay System (CIS), das die Kabel durch die Tragarme führt. Um die Kabel auf der Rückseite des Fernsehers zu verstecken, verfügt die Wandhalterung über spezielle Kabelhalterungen. Alle technischen Details der TV-Wandhalterung sind durch Abdeckplatten gut versteckt. Die Installation der ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel’s ist sehr einfach. Inklusive Bohrschablone, Schrauben, DuoPower-Dübel von fischer und Wasserwaage. Mit der kostenlosen DrillRight™ AR-App von Vogel’s lässt sich das erste Bohrloch ganz einfach anzeichnen. Die ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel’s ist TÜV-zertifiziert und mit dem Dreifachen ihrer maximalen Tragfähigkeit getestet worden. Ihr Fernseher ist also unglaublich sicher.