VOGELS - TV-Wandhalterung 40-77'' neigbar 20G max.35kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3836150
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 20 °
Tragfähigkeit - 35 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285347849
Sonepar Artikelnummer
120998611
Hersteller Artikelnummer
3836150
Hersteller Typ
TVM3615
Hersteller Artikel Nr.:
3836150
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 20 °
Tragfähigkeit:
35 kg
Breite:
95 mm
Schwenkbereich:
0 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
600x400
Höhe:
70 mm
Tiefe:
0 .. 700 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
2.600 kg


