VOGELS - TV-Wandhalterung 42-65'' dreh-u.neigb. 180G max.40kg schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368500
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 15 °
Tragfähigkeit - 40 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285323362
Sonepar Artikelnummer
120647965
Hersteller Artikelnummer
7368500
Hersteller Typ
PFW6850
Hersteller Artikel Nr.:
7368500
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
15 °
Tragfähigkeit:
40 kg
Schwenkbereich:
180 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
14.000 kg


