VOGELS - TV-Wandhalterung 42-65'' max.72kg drehb.90G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368580
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 72 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285342165
Sonepar Artikelnummer
121067878
Hersteller Artikelnummer
7368580
Hersteller Typ
PFW 6858
Hersteller Artikel Nr.:
7368580
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
72 kg
Schwenkbereich:
0 .. 90 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
10.000 kg


