VOGELS - TV-Wandhalterung 42-75'' dreh-u.neigb. 90G max.80kg schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368510
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 10 °
Tragfähigkeit - 80 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285323386
Sonepar Artikelnummer
120647966
Hersteller Artikelnummer
7368510
Hersteller Typ
PFW6851
Hersteller Artikel Nr.:
7368510
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
10 °
Tragfähigkeit:
80 kg
Schwenkbereich:
45 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
18.590 kg


