Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - TV-Wandhalterung 55-100'' drehbar 120G max.75kg sw

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - TV-Wandhalterung 55-100'' drehbar 120G max.75kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5858550

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 75 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712285354809

Sonepar Artikelnummer

121065421

Hersteller Artikelnummer

5858550

Hersteller Typ

TVM 5855

Hersteller Artikel Nr.:

5858550

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

75 kg

Breite:

660 mm

Schwenkbereich:

0 .. 120 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Höhe:

425 mm

Tiefe:

0 .. 45 mm

Höhenverstellbar:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

11.300 kg

Sind Sie auf der Suche nach der stärksten schwenkbaren TV-Wandhalterung für Ihren großen Flachbildfernseher? Mit der ELITE Forward Motion TV-Wandhalterung von Vogel’s sind Sie hundertprozentig sicher. Die Wandhalterung kombiniert ultradünnes Design mit unglaublicher Leistung und trägt mühelos Fernseher mit einem Gewicht von bis zu 75 kg und einer Größe von 55 bis 100 Zoll. Die Forward Motion TV-Wandhalterung von Vogel’s verfügt über einen ausgeklügelten 4-Arm-Mechanismus, mit dem Sie Ihren Fernseher um 120° drehen können: 60° nach links und 60° nach rechts. Dank der One-Finger™ Movement-Technologie von Vogel’s lässt sich die Wandhalterung extrem leichtgängig drehen. Ihr Fernseher ist nur 4,5 cm von der Wand entfernt installiert. Da große, zerbrechliche Bildschirme am besten nicht geneigt werden sollten, hat Vogel’s absichtlich auf eine Neigefunktion verzichtet. Die perfekt waagerechte und senkrechte Montage Ihres Fernsehers ist kinderleicht, denn die TV-Wandhalterung ist mit 2D Leveling™ ausgestattet. Auch nach der Installation können noch Anpassungen vorgenommen werden. Das einzigartige Cable Inlay System (CIS) von Vogel’s führt die Kabel durch die Tragarme. Mit den speziellen Kabelhaltern der Wandhalterung können Sie die Kabel auf der Rückseite Ihres Fernsehers ordentlich verstecken. Die Installation der Wandhalterung ist einfacher denn je. Eine Wasserwaage, eine Bohrschablone, eine extrabreite Wandplatte, Schrauben und DuoPower-Dübel von Fischer sind im Lieferumfang enthalten. Mit der kostenlosen DrillRight™ AR-App von Vogel’s lässt sich das erste Bohrloch ganz einfach anzeichnen. Die ELITE Forward Motion TV-Wandhalterung von Vogel’s erfüllt die strengsten Sicherheitsstandards, ist TÜV-zertifiziert und mit dem Dreifachen der maximalen Tragfähigkeit getestet. Wenn Sie sich für dieses Kraftpaket entscheiden, ist Ihnen jahrelanges, unbeschwertes Vergnügen garantiert. 15 Jahre Garantie.