Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - TV-Wandhalterung 55-100'' drehbar 180G max.55kg sw

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - TV-Wandhalterung 55-100'' drehbar 180G max.55kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5858450

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 55 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

8712285354786

Sonepar Artikelnummer

121065420

Hersteller Artikelnummer

5858450

Hersteller Typ

TVM 5845

Hersteller Artikel Nr.:

5858450

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

55 kg

Breite:

660 mm

Schwenkbereich:

0 .. 180 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Höhe:

425 mm

Tiefe:

0 .. 40 mm

Höhenverstellbar:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

8.400 kg

Diese ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel’s wurde eigens entwickelt, um große High-End-Fernseher wie OLED- und QLED-TVs sicher und stylisch an der Wand zu befestigen. Das ultradünne Design fügt sich nahtlos in das minimalistische Design moderner Fernseher ein. In der Ausgangsposition ist Ihr Fernseher nur 4 cm von der Wand entfernt montiert. Aber sie ist auch extrem stark. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 55 bis 100 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 55 kg geeignet. Mit der ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel’s können Sie Ihren großen Bildschirm von jeder Ecke des Raumes aus genießen. Sie können die Wandhalterung um bis zu 180° drehen, abhängig von der Bildschirmgröße. Dank der One-Finger™ Movement-Technologie können Sie den Fernseher mit nur einem Finger in die gewünschte Position bringen. Auf eine Neigefunktion wurde verzichtet, da große, fragile Bildschirme am besten nicht geneigt werden sollten. Die Wandhalterung ist mit 2D Leveling™ ausgestattet. Die waagerechte und senkrechte Montage Ihres Fernsehers ist jetzt einfacher denn je und kann auch nach der Installation erfolgen. Darüber hinaus verfügt die ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung von Vogel’s über das einzigartige Cable Inlay System (CIS), das die Kabel unsichtbar durch die Tragarme führt. Spezielle Kabelhalterungen verbergen die Kabel auf der Rückseite Ihres Fernsehers, und alle technischen Details und die Kabel sind hinter Abdeckplatten versteckt. Die Installation ist einfach. Eine Bohrschablone, Schrauben, DuoPower-Dübel von fischer und eine Wasserwaage sind in der Verpackung enthalten. Und mit der kostenlosen Vogel’s DrillRight™ AR App ist es ganz einfach, Ihr erstes Bohrloch zu markieren. Wie alle Produkte von Vogel’s entspricht auch diese ELITE Full-Motion+ TV-Wandhalterung den höchsten Sicherheitsstandards. Die Wandhalterung ist TÜV-zertifiziert und mit dem Dreifachen ihrer maximalen Tragfähigkeit getestet worden. 15 Jahre Garantie