VOGELS - TV-Wandhalterung 55-65'' neigbar 15G max.75kg schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7047100
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 15 °
Tragfähigkeit - 75 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285338663
Sonepar Artikelnummer
120647963
Hersteller Artikelnummer
7047100
Hersteller Typ
PFW4710
Hersteller Artikel Nr.:
7047100
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
15 °
Tragfähigkeit:
75 kg
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
3.680 kg


