VOGELS - TV-Wandhalterung 65-120'' dreh-u.neigb. 90G max.227kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368550
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - -4 .. 4 °
Tragfähigkeit - 227 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285323201
Sonepar Artikelnummer
120647969
Hersteller Artikelnummer
7368550
Hersteller Typ
PFW6855
Hersteller Artikel Nr.:
7368550
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-4 .. 4 °
Tragfähigkeit:
227 kg
Schwenkbereich:
90 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
41.000 kg


