VOGELS - TV-Wandhalterung 75-110'' max.160kg Touchscr.-Stabilisator sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7369000
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285352645
Sonepar Artikelnummer
121067879
Hersteller Artikelnummer
7369000
Hersteller Typ
PFW 6900
Hersteller Artikel Nr.:
7369000
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
160 kg
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
11.565 kg


