VOGELS - TV-Wandhalterung motorisiert 42-86'' max.160kg sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7371504
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285323607
Sonepar Artikelnummer
120647974
Hersteller Artikelnummer
7371504
Hersteller Typ
PFWE7150
Hersteller Artikel Nr.:
7371504
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
160 kg
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
38.600 kg


