VOGELS - TVA 6950 STUD ADAPTER* BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6869500
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 4.940 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285359187
Sonepar Artikelnummer
121394735
Hersteller Artikelnummer
6869500
Hersteller Typ
TVA 6950 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
6869500
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
4.940 kg
''Einfache Installation Stabile Konstruktion Für schwenkbare TV-Wandhalterungen aus allen Vogel's-Serien Anschlussadapter (TVA 6950) für die Montage von Fernsehern an Hohlwänden Die Montage Ihres Fernsehers an einer Hohlwand muss sicher erfolgen. Ein Vogel's Anschlussadapter (TVA 6950) kann die Lösung sein. Dieser Adapter passt für Ständerachsabstände von 16, 20 und 24 Zoll bzw. 450 und 600 mm. Die maximale Traglast des Anschlussadapters beträgt 75 kg. Optionen für die sichere Montage eines Fernsehers an einer Hohlwand mit Holzständern? Möchten Sie Ihren Fernseher sicher und stabil an einer hohlen Ständerwand befestigen? Dank des Anschlussadapters TVA 6950 von Vogel's ist das kein Problem. Die Befestigung ist nur für Holzständerwerk geeignet. Sie schrauben den Adapter einfach in die Holzständer. Die vorgebohrten Schraubenlöcher haben genau den richtigen Abstand zueinander. Nach der Installation befestigen Sie die TV-Wandhalterung einfach an dem Anschlussadapter. Er ist für alle schwenkbaren TV-Wandhalterungen, die mit 'TVM' beginnen, zum Beispiel die Halterungen aus den Vogel's-Serien COMFORT, ELITE und SIGNATURE. Wenn Sie ''Heavy Duty''-TV-Wandhalterung TVM 5855 installieren möchten, bestellen Sie bitte das zusätzliche Adapter-Kit (Artikelnummer 999950 / Adapter Kit - TVM 5855).''


