VOGELS - TVA 7000 CABLE COVER BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285359200
Sonepar Artikelnummer
121394729
Hersteller Artikelnummer
6870000
Hersteller Typ
TVA 7000 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
6870000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.600 kg
''Elegante Kabelabdeckung aus Aluminium Mit diesem hochwertigen Aluminium-Kabelkanal in Schwarz verbergen und schützen Sie Ihre Kabel stilvoll an der Wand. Lässt sich nahtlos an die Wandplatte der SIGNATURE DesignMount und SIGNATURE MotionMount von Vogel's anschließen. Er kann aber auch mit jeder anderen TV-Wandhalterung von Vogel's verwendet werden. Die Kabelabdeckung bietet Platz für 6 Kabel: 5 x 7,5 mm und 1 x 9 mm. Das können beispielsweise ein HDMI-Kabel, Netzwerkkabel und Audiokabel sein.''


