VOGELS - TVA 7000 CABLE COVER WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285359224
Sonepar Artikelnummer
121394730
Hersteller Artikelnummer
6870001
Hersteller Typ
TVA 7000 WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
6870001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.620 kg
''Elegante Kabelabdeckung aus Aluminium Mit diesem hochwertigen Aluminium-Kabelkanal in Schwarz verbergen und schützen Sie Ihre Kabel stilvoll an der Wand. Lässt sich nahtlos an die Wandplatte der SIGNATURE DesignMount und SIGNATURE MotionMount von Vogel's anschließen. Er kann aber auch mit jeder anderen TV-Wandhalterung von Vogel's verwendet werden. Die Kabelabdeckung bietet Platz für 6 Kabel: 5 x 7,5 mm und 1 x 9 mm. Das können beispielsweise ein HDMI-Kabel, Netzwerkkabel und Audiokabel sein.''


