VOGELS - TVM 3845 FULL MOTION+ MOUNT XL BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3838450
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 .. 10 °
Tragfähigkeit - 55 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285363368
Sonepar Artikelnummer
121394733
Hersteller Artikelnummer
3838450
Hersteller Typ
TVM 3845 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
3838450
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 .. 10 °
Tragfähigkeit:
55 kg
Breite:
475 mm
Schwenkbereich:
0 .. 180 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
600x400
Höhe:
73 mm
Tiefe:
0 .. 684 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
8.480 kg


