Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - TVM 5505 FIXED MOUNT MEDIUM BLACK

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - TVM 5505 FIXED MOUNT MEDIUM BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5855050

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 75 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8712285413605

Sonepar Artikelnummer

121394731

Hersteller Artikelnummer

5855050

Hersteller Typ

TVM 5505 BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

5855050

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

75 kg

Breite:

493 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Höhe:

432 mm

Tiefe:

0 .. 13 mm

Höhenverstellbar:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

2.320 kg

Die ELITE Fixed ist die ultimative Lösung für alle, die ihren Großbildschirm mit einem Gewicht von bis zu 75 kg fest und sicher an die Wand hängen möchten. Mit einem Abstand von nur 1,3 cm zur Wand wirkt Ihr Fernseher wie ein Kunstwerk an der Wand. Die Halterung vereint Stil, Stärke und Benutzerfreundlichkeit. Sichere Montage, intelligenter als je zuvor Dank des einzigartigen GuidanceSystem™ (zum Patent angemeldet) können Sie genau sehen, wo Sie sich beim Aufhängen des Fernsehers befinden müssen. Befestigen Sie das Fernsehgerät einfach an der Wandplatte. Durch den verbesserten Klick-Verschluss-Mechanismus bleibt Ihr Fernseher sicher an seinem Platz, ohne dass Sie ihn später mühsam entfernen müssen. Und dank der seitlichen Verriegelung ist Ihr Fernseher vor ungewollten Bewegungen geschützt, selbst wenn er angestoßen wird. Qualität, auf die Sie sich verlassen können Diese Halterung ist für den jahrelangen Einsatz konzipiert. Sie wird komplett mit Bohrschablone, Dübeln, unserer praktischen DrillRight-App und integriertem Kabelmanagement geliefert. Die 500-mm-Wandplatte eignet sich auch perfekt für die Montage auf Ständern. Wie jede ELITE-Halterung hat auch diese eine 15-Jahres-Garantie – Ihre Sicherheit für die Zukunft. Bewusste Entscheidung Wir halten es für wichtig, dass wir unsere Produkte in- und auswendig kennen. Aus diesem Grund berechnen wir auch die Umweltauswirkungen unserer Produkte. So wissen Sie genau, welche Wahl Sie treffen. Dieses Produkt hat ein CO₂-Äquivalent von 5,4 kg. Für weitere Erklärungen oder Details laden Sie bitte das Ecosheet zu diesem Produkt herunter.