Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOGELS - TVM 5705 FIXED MOUNT LARGE BLACK

VOGELS
kopierenkopieren
VOGELS - TVM 5705 FIXED MOUNT LARGE BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5857050

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8712285413629

Sonepar Artikelnummer

121394732

Hersteller Artikelnummer

5857050

Hersteller Typ

TVM 5705 BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

5857050

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

100 kg

Breite:

675 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Höhe:

432 mm

Tiefe:

0 .. 13 mm

Höhenverstellbar:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

2.640 kg

Die ELITE ist die ultimative feste TV-Wandhalterung für alle, die das Beste aus ihrem beeindruckenden Premium-Fernseher, z. B. einem OLED- oder QLED-Bildschirm, herausholen wollen. Diese Halterung wurde speziell für Fernseher mit einer Größe von bis zu 110 Zoll entwickelt und hat einen beispiellos geringen Abstand von nur 1,3 cm zur Wand. Minimalistisches Design, maximale Wirkung. Innovatives Design, kombiniert mit Stabilität und Komfort Mit den Stahlhaken des einzigartigen GuidanceSystem™ (zum Patent angemeldet) können Sie Ihren Fernseher mühelos an der Wandplatte der TV-Wandhalterung befestigen. Die Leisten mit Haken, die Sie am Fernsehgerät anbringen, helfen dabei, das Fernsehgerät an der Wandhalterung zu befestigen. Das ist ideal, um Ihren großen Fernseher einfacher und sicherer aufzuhängen. Der clevere Click-Lock-Mechanismus sorgt dafür, dass Ihr Fernseher sicher befestigt ist – keine Zugschnüre, kein Ärger. Und wenn Sie ihn abnehmen wollen? Zwei Personen können ihn mühelos gerade nach oben abheben. Ihr Fernseher ist außerdem seitlich sicher verriegelt. Nachhaltig, intelligent und komplett Mit dem integrierten Kabelmanagement hält dieses Halterungssystem all Ihre Kabel ordentlich außer Sichtweite. Die Wandplatte ist extrabreit (700 mm) und für die Montage auf Holzständern geeignet – superpraktisch dank der senkrechten Doppelreihe von Schraublöchern. Eine Bohrschablone, Dübel und die Nutzung unserer kostenlosen DrillRight-App sind selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Dazu gibt es 15 Jahre Garantie. Bewusste Entscheidung Wir bei Vogel‘s wollen unsere Produkte in- und auswendig kennen. Dazu gehören auch ihre Auswirkungen auf die Umwelt. Dieses Produkt hat ein CO₂-Äquivalent von 7,2 kg. Für weitere Erklärungen oder Details laden Sie bitte das Ecosheet zu diesem Produkt herunter.