VOGELS - TVM 7655 DESIGNMOUNT WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8876551
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 12.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285361043
Sonepar Artikelnummer
121394727
Hersteller Artikelnummer
8876551
Hersteller Typ
TVM 7655 WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
8876551
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
12.500 kg
''Überlegenes Design, beispiellose Perfektion Die SIGNATURE DesignMount TVM 7655 TV-Wandhalterung von Vogel's ist eines der Spitzenmodelle aus unserem Sortiment. Die Wandhalterung ist ein Synonym für beispiellose Perfektion und das Ergebnis von mehr als 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Design, Handwerkskunst und Innovation. Wollen Sie wirklich das Beste vom Besten für Ihren großen High-End-Fernseher? Dann ist dies die TV-Wandhalterung Ihrer Träume. Bequemes Fernsehen aus jedem Winkel Dank des bewährten OneFinger™ Movement von Vogel's können Sie den Fernseher problemlos in die gewünschte Position drehen, um optimalen Sehkomfort zu erreichen. Je nach Bildschirmgröße können Sie Ihren Fernseher um bis zu 60° nach links oder rechts drehen. Das Screen Protection System (SPS ) verhindert, dass Ihr TV gegen die Wand stößt (garantiert für TVs bis zu 65 Zoll). Großer Bewegungsspielraum nach vorn Die SIGNATURE DesignMount TV-Wandhalterung verfügt über einen ausgeklügelten 4-Arm-Mechanismus mit langen, starken Tragarmen. Dies verleiht der TV-Wandhalterung einen großen Bewegungsspielraum und ermöglicht es Ihnen, Ihren Fernseher bis zu 72 cm nach vorne zu bewegen. Ideal zur Montage in einer Nische oder in einem Schrank. Ihre Kabel und Anschlüsse ordentlich und außer Sichtweite Wenn Sie ein geradliniges und minimalistisches Design mögen, möchten Sie keine Kabel in Sichtweite haben. Deshalb ist die TVM 7655 TV-Wandhalterung mit dem Cable Inlay System (CIS) ausgestattet. Das System führt die Kabel durch die Tragarme von der Wand bis zu Ihrem Fernseher. Dank der integrierten Kabelhalterungen mit Abdeckplatte können Sie außerdem fast 4 Meter Kabel auf der Rückseite Ihres Fernsehers ordentlich verstecken. Durch den Schlitz in der Wandplatte der TV-Wandhalterung können Sie Ihre Kabel ganz einfach in der Wand verschwinden lassen. Immer perfekt waagerecht dank 3D-Leveling™ Dank 3D-Leveling™ können Sie Ihren Fernseher nach der Installation problemlos horizontal, vertikal und in der Tiefe ausrichten. Selbst eine unebene Wand stellt dabei kein Hindernis dar. Höchste Sicherheit Unsere SIGNATURE TV-Wandhalterungen sind TÜV-zertifiziert und erfüllen damit die höchsten Sicherheitsanforderungen. Die Wandhalterungen wurden zudem mit dem Dreifachen ihrer maximalen Tragfähigkeit getestet. Auf diese Weise ist Ihr kostbarer Fernseher unglaublich sicher an der Wand befestigt. Darüber hinaus testen wir alle Wandhalterungen auf Langlebigkeit und Beständigkeit. Einfach selbst montierbar Die SIGNATURE DesignMount TV-Wandhalterung lässt sich einfach installieren. Folgen Sie einfach den Schritten in der beiliegenden Kurzanleitung zur Installation. Oder Sie schauen sich online die ausführliche Anleitung und das Installationsvideo an. Eine Bohrschablone, Schrauben und DuoPower-Dübel von Fischer sind im Lieferumfang enthalten. Mit der kostenlosen Vogel's DrillRight™-AR-App können Sie ganz einfach Ihr erstes Bohrloch anzeichnen. Und nach der Installation können Sie Ihren Fernseher problemlos ausrichten. Passende Kabelsäule Um Ihre Kabel an der Wand entlang zu führen, schützen und zu verstecken, hat Vogel's die elegante, passende Aluminium-Kabelsäule TVA 7000 in Weiß oder Schwarz entwickelt. Sie lässt sich nahtlos an die Wandplatte der SIGNATURE DesignMount TV-Wandhalterung anschließen.''


