VOGELS - TVM 7675 MOTIONMOUNT BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8876750
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 13.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285350603
Sonepar Artikelnummer
121394728
Hersteller Artikelnummer
8876750
Hersteller Typ
TVM 7675 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
8876750
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
13.200 kg
''Die fortschrittlichste TV-Wandhalterung Diese Vogel's MotionMount TVM 7675 TV-Wandhalterung aus der SIGNATURE-Serie ist die fortschrittlichste TV-Wandhalterung aus dem Vogel's-Sortiment. In Bezug auf Design, Technologie und Erfahrung ist diese motorisierte TV-Wandhalterung einfach in allen Bereichen überlegen. Ultimative Benutzerfreundlichkeit Sie können einfach bequem sitzen bleiben. Sobald Sie Ihren Fernseher einschalten, bringt die TV-Wandhalterung den Fernseher automatisch in die aktuelle Fernsehposition. Möchten Sie den Bildschirm drehen? Verwenden Sie Ihre Stimme (Siri-Sprachsteuerung, basierend auf Siri-Kurzbefehlen), um Ihren Bildschirm in eine Ihrer persönlichen Lieblingspositionen zu bewegen. Oder bedienen Sie die TV-Wandhalterung ganz einfach mit der Fernbedienung oder über die MotionMount-App, die Sie kostenlos auf Ihrem Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) installieren können. Insgesamt können Sie sieben verschiedene Vorzugspositionen einstellen und festlegen. Ideal zur Montage in einer Nische oder in einem Schrank Die SIGNATURE MotionMount TV-Wandhalterung hat dank ihrer vier langen, starken Tragarme einen großen Bewegungsspielraum nach vorne. Mit der elektrischen Bewegungsfunktion können Sie Ihren Fernseher bis zu 72 cm nach vorne verstellen. Dadurch ist die TV-Wandhalterung auch für die Montage in einem Schrank oder in einer Nische geeignet. Ihre Kabel und Anschlüsse ordentlich versteckt Das Cable Inlay System (CIS) in den Tragarmen verbindet, schützt und versteckt die Kabel, die von der Wand zu Ihrem Fernseher verlaufen. Außerdem verfügt die TVM 7675 TV-Wandhalterung über integrierte Kabelhalterungen. Damit können Sie fast 4 Meter Kabel hinter Ihrem Fernseher verstauen und hinter einer Abdeckplatte ordentlich versteckt aufbewahren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Kabel in der Wand zu verbergen, indem Sie sie durch einen Schlitz in der Wandplatte der TV-Wandhalterung führen. Ein HDMI-Kabel (2 Meter) ist im Lieferumfang enthalten, damit der MotionMount beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers automatisch funktioniert. Außerdem liefern wir eine Infrarot-Fernbedienung mit Empfänger mit und Sie können die kostenlose DrillRight™-AR-App herunterladen, um das erste Bohrloch zu markieren. Kerzengerade dank 3D-Leveling™ Richten Sie Ihren Fernseher nach der Installation perfekt waagerecht, vertikal und in der Tiefe aus. Ein Kinderspiel. Selbst bei der Montage an einer unebenen Wand ist die Ausrichtung dank 3D-Leveling™ von Vogel's kein Problem. Äußerst sicher Die SIGNATURE MotionMount TV-Wandhalterung ist ein extrem sicheres Montagesystem. So verhindert zum Beispiel das Electronic Screen Protection System (ESPS ), dass Ihr Fernseher gegen die Wand stößt. Die Wandhalterung ist TÜV-zertifiziert und wurde mit dem Dreifachen ihrer maximalen Tragfähigkeit getestet. Außerdem testen wir alle unsere Wandhalterungen auf Langlebigkeit und Beständigkeit. Selbstmontage Sie können die motorisierte TVM 7675 TV-Wandhalterung ganz einfach selbst installieren. Folgen Sie einfach den Schritten in der beiliegenden Kurzanleitung zur Installation. Oder Sie schauen sich online die ausführliche Anleitung und das Installationsvideo an. Sie können sofort loslegen, denn alles, was Sie für eine ordnungsgemäße Montage Ihres Systems benötigen, ist im Paket enthalten: Eine Bohrschablone, Schrauben und DuoPower-Dübel von Fischer. Mit unserer kostenlosen DrillRight™-AR-App können Sie ganz leicht das erste Bohrloch markieren. Nach der Installation brauchen Sie Ihren Fernseher nur noch auszurichten. Verstecken Sie Kabel in der passenden Säule Natürlich möchten Sie auch an der Wand entlang führende Kabel stilvoll verbergen. Das gelingt Ihnen mit der Aluminium-Kabelsäule TVA 7000 in Weiß oder Schwarz. Sie lässt sich nahtlos an die Wandplatte der SIGNATURE MotionMount TV-Wandhalterung anschließen. Sie bietet also die perfekte Lösung. Optionales Zubehör: . Dünnes, 4,5-Meter langes HDMI-Kabel (wenn MotionMount in Kombination mit One Connect Box verwendet wird)''


