VOGELS - Video-Wandmodul 37-65'' pop-out drehb. 180G max.72kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368700
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 72 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285323461
Sonepar Artikelnummer
120647970
Hersteller Artikelnummer
7368700
Hersteller Typ
PFW6870
Hersteller Artikel Nr.:
7368700
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
72 kg
Schwenkbereich:
180 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
20.410 kg


