VOGELS - Video-Wandmodul 37-65'' pop-out max.45.5kg schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368800
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 45.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285329227
Sonepar Artikelnummer
120647972
Hersteller Artikelnummer
7368800
Hersteller Typ
PFW6880
Hersteller Artikel Nr.:
7368800
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
45.5 kg
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
17.110 kg


