VOGELS - Video-Wandmodul 37-65'' pop-out max.45.5kg schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368850
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 45.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712285334023
Sonepar Artikelnummer
120647973
Hersteller Artikelnummer
7368850
Hersteller Typ
PFW6885
Hersteller Artikel Nr.:
7368850
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
45.5 kg
Breite:
543 mm
Schwenkbereich:
0 °
Höhe:
600 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
16.500 kg


