Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOLLMANN - Baustellen-Steckfassung E27 Thermopl. sw

VOLLMANN
kopierenkopieren
VOLLMANN - Baustellen-Steckfassung E27 Thermopl. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V77021.00110005

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9110015003260

Sonepar Artikelnummer

120282930

Hersteller Artikelnummer

V77021.00110005

Hersteller Typ

7.702.100.110.005

Hersteller Artikel Nr.:

V77021.00110005

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.017 kg