Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOSSLOH KIEPE - Hebel für MAS, VG, Ø 25 K-Rolle

kopierenkopieren
VOSSLOH KIEPE - Hebel für MAS, VG, Ø 25 K-Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94037860001

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151719

Hersteller Artikelnummer

94037860001

Hersteller Typ

94037860001

Hersteller Artikel Nr.:

94037860001

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.090 kg

Hebel mit Kunststoffrolle, für MAS, VG, Ø 25 K-Rolle