VOSSLOH KIEPE - Schieflaufschalter VG 03/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95038143501
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121233169
Hersteller Artikelnummer
95038143501
Hersteller Typ
VG 03/5
Hersteller Artikel Nr.:
95038143501
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.800 kg
Kiepe Schieflaufschalter VG werden gemäß den Anforderungen der EN 620 in Förderanlagen zur Band- Schieflaufüberwachung von Stetigförderern eingesetzt. Sie dienen dem Schutz der Anlage vor Beschädigungen oder Zerstörung bei Bandschieflauf und werden paarweise auf beiden Seiten am Ober- oder Untertrum in gefährdeten Bereichen angeordnet. Der Kiepe Schieflaufschalter Typ VG ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und UKCA Konformität liegt vor. Er hat ein robustes Aluminium- gehäuse und kann mit bis zu 2 Öffnern und 2 Schließern mit Sprungfunktion ausgerüstet werden. Je nach Variante sind bis zu 2 feste Schaltpunkte möglich. Die VG Schieflaufschalter werden in Anlagen mit rauhen Betriebsbedingungen eingesetzt, z.B. in: Verlade-, Misch- und Transportanlagen für Schüttgüter, Hüttenwerks-, Stahlwerks- und Gießereianlagen, Bau- und Holzbearbei- tungsmaschinen, Kläranlagen.