VOSSLOH KIEPE - Seilzugnotschalter HEN 002 2S2OE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91043450002
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 1.610 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121233168
Hersteller Artikelnummer
91043450002
Hersteller Typ
HEN 002
Hersteller Artikel Nr.:
91043450002
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.610 kg
Kiepe Seilzugnotschalter Typ HEN werden gemäß den Anforde- rungen der EN 620 sowie BGI 710 und in Übereinstimmung mit der DIN EN ISO 13850 als beidseitig zu betätigende Not-Halt- Geräte als ergänzende Schutzmaßnahme an Gurtförderanla- gen eingesetzt. Die Geräte sind für den Außeneinsatz und bei großen Änderungen der Umgebungstemperatur geeignet. Mit dem funktional abgestimmten Reißleinensystem kann pro Schalter das Not-Halt-Signal über eine Strecke von bis zu 2 x 125 m ausgelöst werden. Kiepe Seilzugnotschalter Typ HEN sind konform zur Maschinen- richtlinie 2006/42/EG und UKCA Konformität liegt vor. Sie dürfen nur in Steuerstromkreisen eingesetzt werden. Im HEN-Aluminium-Gehäuse ist Platz für bis zu 3 gleichzeitig schaltende Öffner- und Schließerkontakte. Unter Berücksichti- gung der Sicherheitsdaten und Wartungsempfehlungen können die Seilzugnotschalter Typ HEN in Sicherheitskreisen gemäß DIN EN ISO 13849 bis Performance Level d (PLd) eingesetzt werden.


