VOSSLOH SCHWABE - ECXd1050.299 220-240V dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23186763
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732398896
Sonepar Artikelnummer
121403600
Hersteller Artikelnummer
23186763
Hersteller Typ
ECXd1050.299 220-240V
Hersteller Artikel Nr.:
23186763
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.130 kg
16-38W / 300mA-1050mAStrom einstellbar über Dip-SchalterEinbauversion - mit Zugentlastung, IP20dimmbar per: DALI, PushDimmbereich 1-100%Gemäß Notlichtnorm EN 50172, Lebensdauer 100.000h / 5 Jahre GarantieAbm.: LBH: 146,5x43,2x30,1


