VOSSLOH SCHWABE - LN 18I.319 B1 VVG für TC-D, TC-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23163763
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1 .. 2
Länge - 105 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732269165
Sonepar Artikelnummer
121404854
Hersteller Artikelnummer
23163763
Hersteller Typ
LN18I.319
Hersteller Artikel Nr.:
23163763
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 .. 2
Länge:
105 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
0.550 kg
Versorgung: 230V / 50Hz, geeignet für Leuchtentyp: TC-D: 1 x 18W, TC-T: 1 x 18W Abmessung: 85 x 41 x 28mm*nur für Reparaturbedarf verwenden oder für Verkäufe außerhalb der EU*


