VOSSLOH SCHWABE - LN 26.813 B2 VVG für TC-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23509502
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85041020
Gewicht - 0.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732266959
Sonepar Artikelnummer
121404855
Hersteller Artikelnummer
23509502
Hersteller Typ
LN26.813 230V/50HZ
Hersteller Artikel Nr.:
23509502
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
0.550 kg
Standard Bauform, mit SteckklemmenVersorgung: 230V / 50Hz,geeignet für Leuchtentyp: TC-D: 1 x 26W Abmessung: 110 x 100 x 45mm*nur für Reparaturbedarf verwenden oder für Verkäufe außerhalb der EU*


