VOSSLOH SCHWABE - LN 36.570 B2 VVG für T8, T12, TC-L, TC-F, T-U, T-R, TC-DD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23169779
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1 .. 2
Länge - 105 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121404856
Hersteller Artikelnummer
23169779
Hersteller Typ
LN36.570 230V/50HZ
Hersteller Artikel Nr.:
23169779
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 .. 2
Länge:
105 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
0.795 kg
Versorgung: 230V / 50Hz, geeignet für Leuchtentyp: T8: 1 x 36W, 1x 38W T12: 1 x 40W TC-L: 1 x 36W TC-F: 1 x 36W T-U: 1 x 36W, 1x40W T-R: 1 x 32W, 1x36W, 1x40W TC-DD: 1 x 38W Abmessung: 150 x 41 x 28mm*nur für Reparaturbedarf verwenden oder für Verkäufe außerhalb der EU*


