Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOSSLOH SCHWABE - LNN58.960 230V/50HZ A2 T8 (T26)/T12 (T38)

VOSSLOH SCHWABE
kopierenkopieren
VOSSLOH SCHWABE - LNN58.960 230V/50HZ  A2 T8 (T26)/T12 (T38)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23569031

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85041020

  • Gewicht - 1.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050732432996

Sonepar Artikelnummer

121404857

Hersteller Artikelnummer

23569031

Hersteller Typ

LNN58.960 230V/50HZ A2

Hersteller Artikel Nr.:

23569031

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85041020

Gewicht:

1.350 kg

Versorgung: 230V / 50Hz, geeignet für Leuchtentyp: T8: 1 x 58W T12: 1 x 65W Abmessung: 232 x 41 x 28 mm