VOSSLOH SCHWABE - NaHJ 70 / 50.157 Vorschaltgerät für HS und HI Hochdrucklampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23571081
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85041020
Gewicht - 0.910 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5710819029998
Sonepar Artikelnummer
121405281
Hersteller Artikelnummer
23571081
Hersteller Typ
NaHJ 70 / 50.157
Hersteller Artikel Nr.:
23571081
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
0.910 kg
Standardbauform mit Steckklemmen, Spannung: 230V, 50Hz, HS Lampen: 50 Watt HI Lampen: 50 / 70 Watt EEI= A3, Schutzklasse 1, Temperaturschalter, Strom: 50W:0,76A, 70W:0,98A, Maße: 108 x 86 x 42mm Aufgrund der Energieeffizienz nur für Ersatzteil- und Reparaturbedarf, nicht für Neuanlagen!


