VOSSLOH SCHWABE - NAHJ150.166F 230/240V/50HZ A2 Vorschaltgerät für HS und HI Hochdrucklampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23571025
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85041020
Gewicht - 1.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732482823
Sonepar Artikelnummer
121405282
Hersteller Artikelnummer
23571025
Hersteller Typ
NAHJ150.166F 230/240V/50HZ A2
Hersteller Artikel Nr.:
23571025
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
1.070 kg
Standardbauform mit Steckklemmen, Spannung: 230V, 50Hz, 150Watt EEI= A3, Schutzklasse 1, Temperaturschalter, Strom: 1,80A, Maße: 145 x 66 x 53mm


