VOSSLOH SCHWABE - NAHJ250.727F 230/240V/50HZ Vorschaltgerät für HS und HI Hochdrucklampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23571052
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85041020
Gewicht - 5.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732483196
Sonepar Artikelnummer
121405283
Hersteller Artikelnummer
23571052
Hersteller Typ
NAHJ250.727F 230/240V/50HZ
Hersteller Artikel Nr.:
23571052
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
5.200 kg
Blockbauform mit Schraubklemmen, Spannung: 230/240 V, 50Hz, 250Watt EEI= A2, Schutzklasse 1, Temperaturschalter, Strom: 4,45 A, Maße: 148 x 102 x 92mm


