VOSSLOH SCHWABE - NAHJ400.006 230V/50HZ A2 Vorschaltgerät für HS und HI Hochdrucklampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23571047
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85041020
Gewicht - 4.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347112340
Sonepar Artikelnummer
121405284
Hersteller Artikelnummer
23571047
Hersteller Typ
NAHJ400.006 230V/50HZ A2
Hersteller Artikel Nr.:
23571047
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
4.490 kg
Blockbauform mit Schraubklemmen 0,75 - 2,5 mm²,Spannung: 230V, 50Hz, 400WattEEI= A2, Schutzklasse 1, Strom: 4,45 A, Maße: 148 x 135 x 62mm


