VOSSLOH SCHWABE - NAHJ400.737F 230/240V/50HZ A2 Vorschaltgerät für HS und HI Hochdrucklampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23571053
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85041020
Gewicht - 5.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121405285
Hersteller Artikelnummer
23571053
Hersteller Typ
NAHJ400.737F 230/240V/50HZ A2
Hersteller Artikel Nr.:
23571053
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
5.200 kg
Blockbauform mit Schraubklemmen, Spannung: 230/240 V, 50Hz, 400Watt EEI= A2, Schutzklasse 1, Temperaturschalter, Strom: 4,45 A, Maße: 148 x 102 x 92mm


