VOSSLOH SCHWABE - NAHJ70.226F 230V/50HZ A2 Vorschaltgerät für HS und HI Hochdrucklampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23571011
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85041020
Gewicht - 1.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5710119029995
Sonepar Artikelnummer
121405286
Hersteller Artikelnummer
23571011
Hersteller Typ
NAHJ70.226F 230V/50 A2 571011-2702
Hersteller Artikel Nr.:
23571011
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
1.340 kg
Vorschaltgerät mit Temperaturschalter, Steckklemmen 0,5 - 1,5 mm² , Spannung: 230V, 50Hz, 70Watt EEI= A2, Schutzklasse 1, Strom: 0,98A, Maße: 108 x 86 x 42mm


