Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOSSLOH SCHWABE - Q 400.612 230V/50HZ A2 Vorschaltgerät für HM

VOSSLOH SCHWABE
kopierenkopieren
VOSSLOH SCHWABE - Q 400.612 230V/50HZ A2  Vorschaltgerät für HM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23570971

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85041020

  • Gewicht - 2.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050732480348

Sonepar Artikelnummer

121405675

Hersteller Artikelnummer

23570971

Hersteller Typ

Q400.612 230V/50HZ A2

Hersteller Artikel Nr.:

23570971

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85041020

Gewicht:

2.850 kg

Standardbauform mit Schraubklemmen, Spannung: 230/240 V, 50Hz, 400Watt EEI= A3, Schutzklasse 1, Temperaturschalter, Strom: 3,25 A, Maße: 135 x 75 x 71mm