VOSSLOH SCHWABE - Z 2000 S/400V Überlagerungszündgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23141647
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85041080
Gewicht - 0.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121406548
Hersteller Artikelnummer
23141647
Hersteller Typ
Z 2000 S/400V
Hersteller Artikel Nr.:
23141647
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.340 kg
Aluminiumgehäuse mit Schraubklemmen, Spannung: 380 - 415 V, 50-60 Hz, max. Lampenstrom: 12A geeignet für: HI: 1000, 2000W


