VOSSLOH SCHWABE - Z 400 M K D20 Überlagerungszündgerät HS + HI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23141626
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85041080
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121406550
Hersteller Artikelnummer
23141626
Hersteller Typ
Z 400 M K D20
Hersteller Artikel Nr.:
23141626
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.145 kg
Kunststoffgehäuse mit Schraubklemmen,Spannung: 220 - 240 V, 50-60 Hz,mit Abschaltautomatik 300Sek/50-60Hz, geeignet für: HS: 70W, 100W, 150W, 250W, 400WHI: 35W, 70W, 100W, 150W, 250W, 400WAbmessung: 87 x 34 x 27mm


