Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOSSLOH SCHWABE - Z 70 K D20 Überlagerungszündgerät mit Schraubklemmen

VOSSLOH SCHWABE
kopierenkopieren
VOSSLOH SCHWABE - Z 70 K D20 Überlagerungszündgerät mit Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23141580

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85041080

  • Gewicht - 0.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050732313615

Sonepar Artikelnummer

121406551

Hersteller Artikelnummer

23141580

Hersteller Typ

Z 70 K D20

Hersteller Artikel Nr.:

23141580

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.145 kg

Kunststoffgehäuse Spannung: 220 - 240 V, 50-60 Hz, mit Abschaltautomatik, geeignet für: HS: 35W, 50W, 70W