WAGO - 1-Leiter-Federleiste, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 14-polig, Snap-In-Flansch, 2,50 m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721-114/125-000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966305166
Sonepar Artikelnummer
121398930
Hersteller Artikelnummer
721-114/125-000
Hersteller Typ
721-114/125-000
Hersteller Artikel Nr.:
721-114/125-000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg


